Kunststoffkoffer, 620 x 410 x 132 mm passend zu GBH 5 GBH 40 DCE GBH 5 DCE

Artikelnummer: Z00181426
EAN: 3165140042512
Herstellernummer: 2605438261
Kunststoffkoffer, 620 x 410 x 132 mm passend zu GBH 5 GBH 40 DCE GBH 5 DCE
UVP: 104,17 €   - Sie sparen 12%
Inkl. Steuern: 91,69 € VE 1 Stück Netto 77,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoffkoffer für Bohr- und Schlaghämmer, Schrauber, Breite: 620 mm, Höhe: 410 mm, Tiefe: 132 mm, passend zu GBH 5, GBH 5 DCE und GBH 40 DCE Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 620
Farbe blau
Höhe (mm) 410
Abmessung Breite (mm) 413
Abmessung Höhe (mm) 140
Abmessung Länge (mm) 617
Volumen (dm³) 35.675
Länge (mm) 410
Materialausführung K
Tiefe (mm) 132
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen