Kunststoffkoffer, 620 x 410 x 132 mm passend zu GSH 10 C GSH 11 E

Artikelnummer: Z00181429
EAN: 3165140072373
Herstellernummer: 2605438297
Bosch
Kunststoffkoffer, 620 x 410 x 132 mm passend zu GSH 10 C GSH 11 E
UVP: 96,77 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 82,06 € VE 1 Stück Netto 68,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoffkoffer für Bohr- und Schlaghämmer, Schrauber, Breite: 620 mm, Höhe: 410 mm, Tiefe: 132 mm, passend zu GSH 10 C und GSH 11 E Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 620
Farbe blau
Höhe (mm) 410
Abmessung Breite (mm) 420
Abmessung Höhe (mm) 138
Abmessung Länge (mm) 615
Volumen (dm³) 35.645
Länge (mm) 410
Materialausführung K
Tiefe (mm) 132
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen