Kunststoffkoffer 720 x 317 x 170 mm

Artikelnummer: Z00181388
EAN: 3165140379878
Herstellernummer: 2605438197
Bosch
Kunststoffkoffer 720 x 317 x 170 mm
UVP: 73,17 €   - Sie sparen 17%
Inkl. Steuern: 60,96 € VE 1 Stück Netto 51,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Kunststoffkoffer 720 x 317 x 170 mm (2605438197)
  • Kunststoffkoffer für Exzenter-, Delta-, Schwing-, Band- und Winkelschleifer
  • Für alle GWS Durchmesser 180-230 ab Fertigungsdatum 1998
  • Passend zu GWS 18-180, GWS 22-180 LVI, GWS 22-230 LVI, GWS 24-180 LVI, GWS 24-230 LVI, GWS 25-230 Professional, PWS 20-230, PWS 20-230 J und PWS 1900

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 720
Farbe blau
Höhe (mm) 317
Abmessung Breite (mm) 310
Abmessung Höhe (mm) 170
Abmessung Länge (mm) 710
Volumen (dm³) 37.417
Länge (mm) 317
Materialausführung K
Tiefe (mm) 170

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen