Kunststoffkoffer für Akkugeräte, 296,5 x 388 x 106 mm

Artikelnummer: Z00181449
EAN: 3165140434089
Herstellernummer: 2605438623
Kunststoffkoffer für Akkugeräte, 296,5 x 388 x 106 mm
UVP: 20,03 €   - Sie sparen 8%
Inkl. Steuern: 18,47 € VE 1 Stück Netto 15,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Kunststoffkoffer für Akkugeräte, 296,5 x 388 x 106 mm (2 605 438 623)

  • Für Akkugeräte
  • Passend zu PSR 14, 4 V LI-2 und SR 18 V LI-2

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 297
Farbe grün
Höhe (mm) 388
Abmessung Breite (mm) 300
Abmessung Höhe (mm) 100
Abmessung Länge (mm) 385
Volumen (dm³) 11.550
Länge (mm) 388
Materialausführung K
Tiefe (mm) 106

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen