Kunststoffkoffer für Akkugeräte, 360 x 480 x 131 mm passend zu GBH 36 V-LI

Artikelnummer: Z00181455
EAN: 3165140483278
Herstellernummer: 2605438668
Bosch
Kunststoffkoffer für Akkugeräte, 360 x 480 x 131 mm passend zu GBH 36 V-LI
UVP: 91,34 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 77,46 € VE 1 Stück Netto 65,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoffkoffer für Akkugeräte, Breite: 360 mm, Höhe: 480 mm, Tiefe: 131 mm, passend zu GBH 36 V-LI und GBH 36 V-LI Compact Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 360
Farbe blau
Höhe (mm) 480
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Höhe (mm) 130
Abmessung Länge (mm) 480
Volumen (dm³) 22.464
Länge (mm) 480
Materialausführung K
Tiefe (mm) 131
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen