Kunststoffkoffer für Akkugeräte, blau, 114 x 388 x 356 mm

Artikelnummer: Z00181457
EAN: 3165140534048
Herstellernummer: 2605438686
Bosch
Kunststoffkoffer für Akkugeräte, blau, 114 x 388 x 356 mm
UVP: 25,20 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 21,38 € VE 1 Stück Netto 17,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoffkoffer Stich- und Säbelsäge, Breite: 114 mm, Höhe: 388 mm, Tiefe: 356 mm, blau, passend zu GST 150 BCE, GST 150 CE Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 114
Farbe blau
Höhe (mm) 388
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Höhe (mm) 110
Abmessung Länge (mm) 380
Volumen (dm³) 15.048
Länge (mm) 388
Materialausführung K
Tiefe (mm) 356
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen