Kunststoffkoffer für Betonschleifer, 475 x 359 x 251 mm, blau

Artikelnummer: Z00183751
EAN: 3165140109857
Herstellernummer: 3605438018
Bosch
Kunststoffkoffer für Betonschleifer, 475 x 359 x 251 mm, blau
UVP: 56,51 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 47,92 € VE 1 Stück Netto 40,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoffkoffer für Betonschleifer, Breite: 475 mm, Höhe: 359 mm, Tiefe: 251 mm, blau, passend zu GBR 14 C Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 604
Farbe blau
Höhe (mm) 340
Abmessung Breite (mm) 345
Abmessung Höhe (mm) 257
Abmessung Länge (mm) 465
Volumen (dm³) 41.229
Länge (mm) 340
Materialausführung K
Tiefe (mm) 158
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen