Kunststoffkoffer für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 330 x 260 x 90 mm

Artikelnummer: Z00181431
EAN: 3165140096393
Herstellernummer: 2605438328
Kunststoffkoffer für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 330 x 260 x 90 mm
UVP: 18,17 €   - Sie sparen 3%
Inkl. Steuern: 17,64 € VE 1 Stück Netto 14,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Kunststoffkoffer für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 330 x 260 x 90 mm (2 605 438 328)

  • Für Bohr- und Schlagbohrmaschinen
  • Passend zu GBM 10 SRE, GSB 16 RE Professional und PSB 400-620 W

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 330
Farbe blau
Höhe (mm) 260
Abmessung Breite (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 105
Abmessung Länge (mm) 345
Volumen (dm³) 10.505
Länge (mm) 260
Materialausführung K
Tiefe (mm) 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen