Kunststoffkoffer für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 380 x 300 x 110 mm

Artikelnummer: Z00181427
EAN: 3165140068222
Herstellernummer: 2605438286
Bosch
Kunststoffkoffer für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 380 x 300 x 110 mm
UVP: 31,67 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 26,85 € VE 1 Stück Netto 22,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoffkoffer für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, Breite: 380 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 110 mm, passend zu GBM 10-2, GBM 10-2 RE, GBM 13-2, GBM 13-2 RE, GSB 20-2, GSB 20-2 RCE, GSB 20-2 RE, GSB 20-2 RET Professional und PSB 650-1000 W

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 380
Farbe blau
Höhe (mm) 300
Abmessung Breite (mm) 300
Abmessung Höhe (mm) 100
Abmessung Länge (mm) 385
Volumen (dm³) 11.550
Länge (mm) 300
Materialausführung K
Tiefe (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen