Kunststoffkoffer, Breite x Höhe x Tiefe: 360 x 480 x 130 mm

Artikelnummer: Z00181453
EAN: 3165140466592
Herstellernummer: 2605438651
Bosch
Kunststoffkoffer, Breite x Höhe x Tiefe: 360 x 480 x 130 mm
Inkl. Steuern: 56,73 € VE 1 Stück Netto 47,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kunststoffkoffer, Breite: 360 mm, Höhe: 480 mm, Tiefe: 130 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 360
Höhe (mm) 480
Abmessung Breite (mm) 350
Abmessung Höhe (mm) 130
Abmessung Länge (mm) 470
Volumen (dm³) 21.385
Länge (mm) 480
Materialausführung K
Tiefe (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen