Kunststoffkoffer, Breite x Höhe x Tiefe: 393 x 330 x 112 mm

Artikelnummer: Z00181379
EAN: 3165140314756
Herstellernummer: 2605438156
Kunststoffkoffer, Breite x Höhe x Tiefe: 393 x 330 x 112 mm
Inkl. Steuern: 23,57 € VE 1 Stück Netto 19,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kunststoffkoffer, Breite: 393 mm, Höhe: 330 mm, Tiefe: 112 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 393
Höhe (mm) 330
Abmessung Breite (mm) 330
Abmessung Höhe (mm) 115
Abmessung Länge (mm) 390
Volumen (dm³) 14.801
Länge (mm) 330
Materialausführung K
Tiefe (mm) 112
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen