Kunststoffkoffer, Breite x Höhe x Tiefe: 393 x 330 x 114 mm

Artikelnummer: Z00181374
EAN: 3165140305679
Herstellernummer: 2605438074
Bosch
Kunststoffkoffer, Breite x Höhe x Tiefe: 393 x 330 x 114 mm
Inkl. Steuern: 20,40 € VE 1 Stück Netto 17,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kunststoffkoffer, Breite: 393 mm, Höhe: 330 mm, Tiefe: 114 mm, für GSB 20-2, GSB 20-2 RE, GSB 20-2 RCE, GSB 20-2 RET Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 393
Höhe (mm) 330
Abmessung Breite (mm) 328
Abmessung Höhe (mm) 113
Abmessung Länge (mm) 390
Volumen (dm³) 14.455
Länge (mm) 330
Materialausführung K
Tiefe (mm) 112
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen