Kunststoffkoffer, Breite x Höhe x Tiefe: 393 x 360 x 114 mm

Artikelnummer: Z00181445
EAN: 3165140431774
Herstellernummer: 2605438596
Bosch
Kunststoffkoffer, Breite x Höhe x Tiefe: 393 x 360 x 114 mm
Inkl. Steuern: 26,75 € VE 1 Stück Netto 22,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kunststoffkoffer, Breite: 393 mm, Höhe: 360 mm, Tiefe: 114 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 360
Höhe (mm) 393
Abmessung Breite (mm) 355
Abmessung Höhe (mm) 110
Abmessung Länge (mm) 385
Volumen (dm³) 15.034
Länge (mm) 393
Materialausführung K
Tiefe (mm) 114
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen