Kunststoffkoffer, Breite x Höhe x Tiefe: 460 x 350 x 145 mm, blau

Artikelnummer: Z00181378
EAN: 3165140168472
Herstellernummer: 2605438139
Kunststoffkoffer, Breite x Höhe x Tiefe: 460 x 350 x 145 mm, blau
Inkl. Steuern: 22,15 € VE 1 Stück Netto 18,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kunststoffkoffer für Fuchsschwanz und Feinschnittsäge, Breite: 460 mm, Höhe: 350 mm, Tiefe: 145 mm, blau, passend zu GFS 350 E, GFS 350 E SET, GVS 350 AE Professional, PFS 80 E, PFS 250, PFS 280 E, PFS 350 E, PVS 300 AE electronic

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 460
Höhe (mm) 350
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Höhe (mm) 150
Abmessung Länge (mm) 455
Volumen (dm³) 24.570
Länge (mm) 350
Materialausführung K
Tiefe (mm) 145
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen