Kunststoffkoffer, Breite x Höhe x Tiefe: 520 x 360 x 150 mm

Artikelnummer: Z00181439
EAN: 3165140292047
Herstellernummer: 2605438536
Kunststoffkoffer, Breite x Höhe x Tiefe: 520 x 360 x 150 mm
Inkl. Steuern: 37,51 € VE 1 Stück Netto 31,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kunststoffkoffer, Breite: 520 mm, Höhe: 360 mm, Tiefe: 150 mm für GSR / GSB 24VE-2 (ab 01/03)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 27.320 Kubikdezimeter
Höhe (mm) 360
Abmessung Breite 354 Millimeter
Länge 360 Millimeter
Tiefe (mm) 150
Abmessung Länge 525 Millimeter
Breite (mm) 520
Abmessung Höhe 147 Millimeter
Materialausführung K
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen