Kunststoffkoffer für Hobel, 480 x 360 x 220 mm, blau

Artikelnummer: Z00181444
EAN: 3165140315098
Herstellernummer: 2605438567
Kunststoffkoffer für Hobel, 480 x 360 x 220 mm, blau
UVP: 42,85 €   - Sie sparen 11%
Inkl. Steuern: 38,13 € VE 1 Stück Netto 32,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Kunststoffkoffer für Hobel, 480 x 360 x 220 mm, blau (2 605 438 567)

  • Für Hobel
  • Passend zu GHO 40-82C Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 480
Farbe blau
Höhe (mm) 360
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Höhe (mm) 220
Abmessung Länge (mm) 465
Volumen (dm³) 36.828
Länge (mm) 360
Materialausführung K
Tiefe (mm) 220

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen