Kunststoffkoffer für Oberfräsen, Flachdübelfräse, 340 x 400 x 210 mm

Artikelnummer: Z00181452
EAN: 3165140452946
Herstellernummer: 2605438643
Bosch
Kunststoffkoffer für Oberfräsen, Flachdübelfräse, 340 x 400 x 210 mm
UVP: 39,12 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 33,17 € VE 1 Stück Netto 27,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoffkoffer für Oberfräsen, Flachdübelfräse, Breite: 340 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 210 mm, passend zu POF 1200 AE und POF 1400 ACE

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 340
Farbe grün
Höhe (mm) 400
Abmessung Breite (mm) 350
Abmessung Höhe (mm) 214
Abmessung Länge (mm) 405
Volumen (dm³) 30.335
Länge (mm) 400
Materialausführung K
Tiefe (mm) 210

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen