Bosch Lochsägen-Koffer Bimetall leer

Artikelnummer: Z00189366
EAN: 3165140704663
Herstellernummer: 2 608 580 883
Bosch Lochsägen-Koffer Bimetall leer
UVP: 33,18 €   - Sie sparen 66%
Brutto Set-Preis 11,15 € Netto 9,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Lochsägen-Koffer Bimetall leer (2608580883)
  • Zubehör für Lochsägen mit Power-Change-Adapter
  • Leerer Lochsägen-Koffer zur individuellen Bestückung BIM
  • Für Lochsägen mit einer Schnitttiefe kleiner als 45 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung(en) Set mm Millimeter
Höhe Bodenschale -
Bruttogewicht 1.520 Kilogramm
Innenmaterial Kunststoff
Rollbar false
Volumen 7.614 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 217 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Anzahl der zweiseitigen Tafeln 0
Breite -
Farbe -
Höhe -
Flugtauglich -
Gewicht -
Produkttext, ZB grau Für PC Lochsägen mit einer Schnitttiefe < 45 mm
Anzahl der einseitigen Tafeln 0
Abmessung Länge 344 Millimeter
SOL Date 07.02.2014
Abmessung Höhe 102 Millimeter
Belastbarkeit -
Länge 1 -
Nettogewicht 1.520 Kilogramm
Außenmaterial -

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]