Lochsägen-Set-Koffer, leer, für individuelle 11er-Bestückung

Artikelnummer: Z00181382
EAN: 3165140345965
Herstellernummer: 2605438166
Lochsägen-Set-Koffer, leer, für individuelle 11er-Bestückung
UVP: 12,63 €   - Sie sparen 3%
Inkl. Steuern: 12,25 € VE 1 Stück Netto 10,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochsägen-Set-Koffer, leer, für individuelle 11er-Bestückung

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Abmessung Breite (mm) 275
Abmessung Höhe (mm) 90
Abmessung Länge (mm) 310
Volumen (dm³) 7.673
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen