Metallkoffer für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 575 x 120 x 340 mm

Artikelnummer: Z00184338
EAN: 3165140050104
Herstellernummer: 1605438033
Metallkoffer für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 575 x 120 x 340 mm
UVP: 68,94 €   - Sie sparen 11%
Inkl. Steuern: 61,33 € VE 1 Stück Netto 51,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallkoffer für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, Breite x Höhe x Tiefe: 575 x 120 x 340 mm, passend zu GBM 13, GBM 16-2 RE und GSB 90-2 E Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 575
Farbe schwarz
Höhe (mm) 120
Abmessung Breite (mm) 340
Abmessung Höhe (mm) 120
Abmessung Länge (mm) 565
Volumen (dm³) 23.052
Länge (mm) 120
Materialausführung M
Tiefe (mm) 340
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen