Metallkoffer für Kreissägen, 420 x 290 x 280 mm

Artikelnummer: Z00181450
EAN: 3165140435956
Herstellernummer: 2605438624
Bosch
Metallkoffer für Kreissägen, 420 x 290 x 280 mm
UVP: 70,69 €   - Sie sparen 17%
Inkl. Steuern: 59,01 € VE 1 Stück Netto 49,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallkoffer für Kreissägen, Breite: 420 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 280 mm, passend zu GKS 54, GKS 54 CE, GKS 55, GKS 65 und GKS 66 CE Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 420
Farbe schwarz
Höhe (mm) 290
Abmessung Breite (mm) 325
Abmessung Höhe (mm) 305
Abmessung Länge (mm) 425
Volumen (dm³) 42.128
Länge (mm) 290
Materialausführung M
Tiefe (mm) 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen