Fahrgestell verzinkt H.135xB.840xT.426mm f. Werkzeugkoffer Jumbo

Artikelnummer: Z00046179
EAN: 4010886813003
Herstellernummer: 1497774
Fahrgestell verzinkt H.135xB.840xT.426mm f. Werkzeugkoffer Jumbo
Inkl. Steuern: 61,70 € VE 1 Stück Netto 51,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aus speziell verzinktem Stahlblech · Mobilisiert die Werkzeugkoffer JUMBO 1440 / 1440 Z · Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse · Lieferung in Einzelteilen zur Selbstmontage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 135
Tiefe (mm) 426
Breite (mm) 840
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen