Fahrgestell verzinkt H.135xB.917xT.536mm f. Werkzeugkoffer Jumbo

Artikelnummer: Z00046180
EAN: 4010886813010
Herstellernummer: 1497782
Fahrgestell verzinkt H.135xB.917xT.536mm f. Werkzeugkoffer Jumbo
Inkl. Steuern: 60,38 € VE 1 Stück Netto 50,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aus speziell verzinktem Stahlblech · Mobilisiert die Werkzeugkoffer JUMBO 1440 / 1440 Z · Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse · Lieferung in Einzelteilen zur Selbstmontage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 917
Höhe (mm) 135
Tiefe (mm) 536
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen