Werkzeugkoffer JUMBO, 230x450x230 mm

Artikelnummer: Z00046163
EAN: 4010886661246
Herstellernummer: 6612440
Gedore
Werkzeugkoffer JUMBO, 230x450x230 mm
Inkl. Steuern: 86,62 € VE 1 Stück Netto 72,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlblechkonstruktion mit Tragegriffen (außer 1440-45, 1440-64) · GEDORIT blau, spritzwassergeschützt · Mit robusten Beschlägen, Tragegriffen und Deckelarretierung in geöffneter Stellung · Spezialinnenauskleidung, mit Planfach und Kleinteileeinsatz ES 1440 (auch separat lieferbar) · Fahrgestell 1441 Z bitte separat bestellen · Sonderausführungen auf Anfrage · 1440-45 ohne Kleinteileeinsatz · Tragkraft: 1440-70, -83, -91, -100 bis zu 400 kg ohne Verwendung der Fallgriffe, beim Anheben statische Tragkraft der Fallgriffe maximal 150 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen