GEDORE Werkzeugkoffer JUMBO, verzinkt, 320x698x387 mm

Artikelnummer: Z00046169
EAN: 4010886662823
Herstellernummer: 6628280
GEDORE Werkzeugkoffer JUMBO, verzinkt, 320x698x387 mm
UVP: 332,49 €   - Sie sparen 42%
Brutto Set-Preis 193,86 € Netto 162,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Aus speziell verzinktem Stahlblech, für den harten Alltagsbetrieb • Optimaler Korrosionsschutz, spritzwassergeschützt • Höchste Stabilität durch Herstellung mittels Druck-Fügetechnik • Robuste Beschläge und gesicherte Scharniere • Deckelarretierung bei voller Öffnung • Breite Tragegriffe • Max. Zuladung 150 kg • Verschließbar mit Vorhängeschloss • Ausgekleideter Innenraum • Mit Einsatz für Kleinteile (ES 1440)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 320
Tiefe 387 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Höhe 320 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Breite 698 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]