Werkzeugkoffer JUMBO verzinkt, 320x998x387 mm

Artikelnummer: Z00046172
EAN: 4010886662922
Herstellernummer: 6629250
Werkzeugkoffer JUMBO verzinkt, 320x998x387 mm
Inkl. Steuern: 215,04 € VE 1 Stück Netto 180,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aus speziell verzinktem Stahlblech, für den harten Alltagsbetrieb · Optimaler Korrosionsschutz, spritzwassergeschützt · Höchste Stabilität durch Herstellung mittels Druck-Fügetechnik · Robuste Beschläge und gesicherte Scharniere · Deckelarretierung bei voller Öffnung · Breite Tragegriffe · Max. Zuladung 150 kg · Verschließbar mit Vorhängeschloss · Ausgekleideter Innenraum · Mit Einsatz für Kleinteile (ES 1440) · Lieferung ohne Werkzeuge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen