Werkzeugkoffer leer, 430x200x290 mm

Artikelnummer: Z00046136
EAN: 4010886869727
Herstellernummer: 1953729
Werkzeugkoffer leer, 430x200x290 mm
Inkl. Steuern: 136,92 € VE 1 Stück Netto 115,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stabiler Werkzeugkoffer mit 18-teiligem Grundsortiment · Besonders für Einsteiger in Elektro-Berufen geeignet · Aus umweltfreundlich gegerbtem Rindleder · Sorgfältige Verarbeitung mit starken Industrienähten · Bodenwanne aus verzinktem Stahlblech · Kanten mit Aluminium-Winkeln verstärkt, Metallteile dauerhaft vernietet · Stellfüße für empfindliche Oberflächen · Umklappbare Frontseite ermöglicht leichten Zugriff auf das Werkzeug, durch zwei seitliche Steckschlösser gegen versehentliches Öffnen gesichert · Abnehmbarer Tragegurt mit Schulterschutz und stabiler Tragegriff · Diebstahlschutz durch zwei verschließbare Rasten, Lieferung beinhaltet zwei Schlüssel · Dokumentenfach · Innenmaße: 430 x 200 x 290 mm · No. 1091 = Set im Koffer · No. WK 1091 L = Koffer leer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 200
Breite (mm) 430
Höhe (mm) 290
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen