Werkzeugmodul leer 1Fach

Artikelnummer: Z00046209
EAN: 4010886803974
Herstellernummer: 5622540
Werkzeugmodul leer 1Fach
Inkl. Steuern: 5,25 € VE 1 Stück Netto 4,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aus schlagfestem ABS, schwarz genarbt · Maße: B 157,5 x T 310 mm (1/3 Modul)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 42
Breite (mm) 157,5
Tiefe (mm) 310

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen