Leichtmetallkoffer 550X350X310 mm

Artikelnummer: Z00419296
EAN: 4250271911918
Leichtmetallkoffer 550X350X310 mm
Inkl. Steuern: 110,05 € VE 1 Stück Netto 92,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Leichtmetallkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 350
Gewicht, ca. (kg) 5,3
Höhe (mm) 310
Volumen (l) 60
Länge (mm) 550
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen