Leichtmetallkoffer 750X350X310 mm

Artikelnummer: Z00419297
EAN: 4250271911932
Leichtmetallkoffer 750X350X310 mm
Inkl. Steuern: 124,02 € VE 1 Stück Netto 104,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Leichtmetallkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 350
Gewicht, ca. (kg) 6,3
Höhe (mm) 310
Volumen (l) 81
Länge (mm) 750
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen