Stahlblechkoffer 106, 830x440x340 mm

Artikelnummer: Z00419293
EAN: 4250271911536
Stahlblechkoffer 106, 830x440x340 mm
Inkl. Steuern: 105,37 € VE 1 Stück Netto 88,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlblechkoffer

Mit Kleinteile-Einsatz. Besonders stabile und wetterfeste Ausführung, aus stark dimensionierten Stahlblechen geschweißt. Alle Koffer durch Vorhängeschloss abschließbar. Innenraum mit Spezial-Hartfaserplatten ausgekleidet. Großes, durchsichtiges Einsteckfach für Zeichnungen an Deckelinnenseite. Lackierung: grün RAL 6011.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 440
Ganze Länge (mm) 830
Gewicht, ca. (kg) 20
Größe 106
Höhe (mm) 340
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen