Stahlblechkoffer 107, 910x530x430 mm

Artikelnummer: Z00419294
EAN: 4250271911550
Stahlblechkoffer 107, 910x530x430 mm
Inkl. Steuern: 131,02 € VE 1 Stück Netto 110,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlblechkoffer

Mit Kleinteile-Einsatz. Besonders stabile und wetterfeste Ausführung, aus stark dimensionierten Stahlblechen geschweißt. Alle Koffer durch Vorhängeschloss abschließbar. Innenraum mit Spezial-Hartfaserplatten ausgekleidet. Großes, durchsichtiges Einsteckfach für Zeichnungen an Deckelinnenseite. Lackierung: grün RAL 6011.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 530
Ganze Länge (mm) 910
Gewicht, ca. (kg) 23
Größe 107
Höhe (mm) 430
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen