Werkzeugkoffer 13L 410x225x185mm HÜNERSDORFF a.PP

Artikelnummer: Z00059281
EAN: 4007228705126
Herstellernummer: 663000
Werkzeugkoffer 13L 410x225x185mm HÜNERSDORFF a.PP
Inkl. Steuern: 12,86 € VE 1 Stück Netto 10,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

robuster Koffer für Handwerk und Industrie aus hochschlagfestem Polypropylen · ausgestattet mit Trageeinsatz für Kleinteile mit versenkbarem Tragegriff · Scharniere mit verzinkten Metallachsen · sicher schließende Klappverschlüsse

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 185
Breite (mm) 410
Tiefe (mm) 225

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen