Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

IRONSIDE Alu Werkzeugkoffer gelb 330x230x150mm

Artikelnummer
Z00511632
EAN
3394661910103
Herstellernummer
191010
Marke
IRONSIDE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
14,03 € 11,79 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z00511632
EAN
3394661910103
Herstellernummer
191010
Marke
IRONSIDE

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Bruttobreite165.000 Millimeter
Bruttogewicht1.460 Kilogramm
Bruttohöhe270.000 Millimeter
Bruttolänge350.000 Millimeter
Bruttovolumen.015 Kubikmeter
Gewicht1.500 Kilogramm
Internet BildunterschriftAlu Werkzeugkoffer gelb
Werks-Nr.191010
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

IRONSIDE
Werkzeugkoffer

  • Farbe: gelb
  • Maße: 330x230x150 mm
  • Material: Aluminium
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account