Werkzeugkoffer ABS-Material schwarz Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen, leer

Artikelnummer: Z00050233
EAN: 4003773044567
Herstellernummer: 00 21 20 LE
Werkzeugkoffer ABS-Material schwarz Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen, leer
Inkl. Steuern: 150,14 € VE 1 Stück Netto 126,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WerkzeugkofferABS-Material schwarz Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen, leer (00 21 20 LE)

Anwendung:
  • Ideal zur sicheren Aufbewahrung und zum Transport von Werkzeug.Übersichtlich konzipiert fürschnellenZugriff
Details Werkzeugkoffer:
  • Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
  • Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen
  • Rasterscharniere, die als Deckelhalter funktionieren
  • Stabiler, ergonomischer Tragegriff
  • 2 abschließbare Kippschlösser
  • 1 herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und 6 großen Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten
  • Bodenschale, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit 6 großen Werkzeugtaschen, per Druckknopf fixierbar
  • Abdeck- und Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®-Material. Belastbarkeit bis 20 kg
  • Modell: Ohne Werkzeug
Maße Werkzeugkoffer:
  • Abmessungen, außen (B x H x T): 480 x 175 x 370 mm
  • Abmessungen, innen (B x H x T): 460 x 170 x 310 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptmerkmale leer
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen