Lockweiler Kunststoffkoffer 10l PP m. 1 Griff L400xB300xH133mm grau stapelbar

Artikelnummer: Z00063924
EAN: 4054773013657
Herstellernummer: PC10-139210110118
Lockweiler Kunststoffkoffer 10l PP m. 1 Griff L400xB300xH133mm grau stapelbar
Brutto Set-Preis 23,00 € Netto 19,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polypropylen · mit 1 Griff an der Längsseite · mit einrastendem Schiebeverschluss · sehr stabil · rutschsicher stapelbar · resistent gegen die meisten Säuren und Öle · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · Farbe grau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innenlänge 355 Millimeter
Außenhöhe 133 Millimeter
Außenbreite 300 Millimeter
Innenbreite 255 Millimeter
Innenhöhe 115 Millimeter
Inhalt 10 Liter
Material PP
Farbe grau
Außenlänge 400 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]