Kunststoffkoffer 20l PP m.1Griff L400xB300xH233mm grau stapelbar

Artikelnummer: Z00063925
EAN: 4054773013664
Herstellernummer: PC20-139220110118
Kunststoffkoffer 20l PP m.1Griff L400xB300xH233mm grau stapelbar
Inkl. Steuern: 25,53 € VE 1 Stück Netto 21,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Polypropylen · mit 1 Griff an der Längsseite · mit einrastendem Schiebeverschluss · sehr stabil · rutschsicher stapelbar · resistent gegen die meisten Säuren und Öle · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · Farbe grau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Grau
Inhalt (l) 20
Innenbreite (mm) 255
Innenlänge (mm) 355
Außenbreite (mm) 300
Außenhöhe (mm) 233
Außenlänge (mm) 400
Innenhöhe (mm) 215
Material PP

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen