Werkzeugkoffer 450x260x385mm rollbar m. CP-7 Werkzeughaltern Klappversion

Artikelnummer: Z00059394
EAN: 4006793718715
Herstellernummer: 2012.535-981
Parat
Werkzeugkoffer 450x260x385mm rollbar m. CP-7 Werkzeughaltern Klappversion
Inkl. Steuern: 426,83 € VE 1 Stück Netto 358,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit 4-fach Teleskopauszug (960 mm) · pulverbeschichtet · gummierte, kugelgelagerte Laufrollen · kippstabil durch breiter Radstand · tiefgezogene Kofferschalen aus PX-ABS mit glasfaserverstärktem Polyurethan hinterschäumt · flugtauglich · strapazierfähige Werkzeugtafeln aus Con-Perl® · Werkzeughaltesystem CP-7 oder genähten Separationen · Kippzylinderschlösser · Bodengleiter · ergonomisch geformter Griff · mit CP-7 Werkzeughalter Vorderwand teilaufklappbar 1 feste Mittelwand und 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln mit 2 CP-7-Werkzeughalter für Werkzeuge bis Ø 26 mm 1 CP-7-Werkzeughalter für Werkzeuge bis Ø 15 mm 2 CP-7-Werkzeughalter für Werkzeuge bis Ø 11 mm 1 großes Staufach 450 x 93/70 x 385 mm 45 Liter Innenvolumen Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innenbreite (mm) 450
Innenhöhe (mm) 385
Volumen (l) 45
Werks-Nr. 2012.535-981
Innentiefe (mm) 260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen