Werkzeugkoffer 450x260x550mm rollbar m. genähten Werkzeugt. Türenversion

Artikelnummer: Z00059395
EAN: 4006793719712
Herstellernummer: 2012.540-981
Parat
Werkzeugkoffer 450x260x550mm rollbar m. genähten Werkzeugt. Türenversion
Inkl. Steuern: 494,37 € VE 1 Stück Netto 415,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit 4-fach Teleskopauszug (960 mm) · pulverbeschichtet · gummierte, kugelgelagerte Laufrollen · kippstabil durch breiter Radstand · tiefgezogene Kofferschalen aus PX-ABS mit glasfaserverstärktem Polyurethan hinterschäumt · flugtauglich · strapazierfähige Werkzeugtafeln aus Con-Perl® · Werkzeughaltesystem CP-7 oder genähten Separationen · Kippzylinderschlösser · Bodengleiter · ergonomisch geformter Griff · mit genähten Werkzeugtafeln Vorderwand mit 2 aufklappbaren Türen 1 Kabelhalter im Deckel 1 Ablageschale ca. 430 x 198/174 x 163/94 mm) 3 herausnehmbare Werkzeugtafeln mit insgesamt 52 Einsteckfächern und 3 Klemmfächern 1 Dokumentenfach mit 5 Stiftschlaufen und 2 Visitenkartenfächern 1 Bodenschale 450 x 257 x 91 mm 65 Liter Innenvolumen Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innenbreite (mm) 450
Innenhöhe (mm) 550
Volumen (l) 65
Werks-Nr. 2012.540-981
Innentiefe (mm) 260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen