Werkzeugkoffer 485.020-171

Artikelnummer: Z00419345
EAN: 4006793457713
Werkzeugkoffer 485.020-171
Inkl. Steuern: 118,83 € VE 1 Stück Netto 99,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Werkzeugkoffer

Kofferschalen aus ABS, Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®, Aluminiumrahmen, stabiler Griff, Kippschlösser, Metallscharniere. Der Einstiegskoffer, günstig im Preis-Leistungs-Verhältnis mit allen Produktvorzügen eines PARAT-Koffers. Belastbarkeit: 20 kg.

Ausstattung: 1 Werkzeugtafel mit 21 Einsteckfächern, 1 Klemmfach für Dokumente, 1 Abdeckplatte mit 6 großen Einsteckfächern, 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 58 mm, frei unterteilbar.

Preis ohne Werkzeuge.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht, ca. (g) 3.600
Werks-Nr. 485.020-171
Innenmaße (mm) 460 x 180 x 310
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen