Schalenkoffer ABS 465 x 310 x 170 mm mit Alu--Rahmen PARAT schwarz

Artikelnummer: Z00059420
EAN: 4006793433717
Herstellernummer: 433-171
Schalenkoffer ABS 465 x 310 x 170 mm mit Alu--Rahmen PARAT schwarz
Inkl. Steuern: 121,81 € VE 1 Stück Netto 102,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schalenkoffer ABS 465 x 310 x 170 mm mit Alu--Rahmen PARAT schwarz

  • Kofferschalen aus schlagfestem ABS-Kunststoff schwarz
  • Aluminiumrahmen
  • geschraubte Griffleiste mit integrierten abschließbaren Schlössern
  • 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern
  • 1 Klemmfach 400 mm
  • 1 Werkzeugtafel mit 15 Einsteckfächern
  • 1 Klemmfach 400 mm
  • Bodenschale mit Abdeckplatte
  • Höhe 58 mm
  • frei unterteilbar (zur Unterteilung werden 1 Längssteg, 3 Querstege mitgeliefert) Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Innenbreite (mm) 465
Innenhöhe (mm) 310
Innentiefe (mm) 170
Material ABS-Kunststoff

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen