Werkzeugkoffer a.EAM 480x400x170mm schwarz PLANO m.Reißverschl.

Artikelnummer: Z00059391
EAN: 8010904513713
Herstellernummer: 488397
Werkzeugkoffer a.EAM 480x400x170mm schwarz PLANO m.Reißverschl.
Inkl. Steuern: 81,23 € VE 1 Stück Netto 68,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Reißverschluss · inkl. 2 herausnehmbaren Werkzeugtafeln mit Gummihalterungen · mit Tragegriff und verstellbarem Schultergurt · Koffer kann mit Vorhängeschloss gesichert werden (nicht im Lieferumfang enthalten) · Material: Ethylen, Vinyl, Azetat mit Verstärkung aus ABS

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 480
Farbe schwarz
Material Ethylen, Vinyl, Azetat mit Verstärkung aus ABS
Höhe (mm) 170
Tiefe (mm) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen