Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Werkzeugkoffer mit 6 Schubfaechern

Artikelnummer
Z00000582
EAN
4000146059029
Herstellernummer
5902
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
256,99 € 221,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00000582
EAN
4000146059029
Herstellernummer
5902
Marke
PROJAHN

Technische Daten

100 % Vollauszugja
Anzahl Schubfächer6
Belastbarkeit pro Schubfach20 Kilogramm
Farberot
Länge Produkt ohne Verpackung660 Millimeter
MaterialStahlblech, pulverbeschichtet
Materialstärke0,9 mm
QualitätsstufePlus
Schubfachauszugssperrenicht vorhanden
Verpackungin Kartonverpackung
WandkonstruktionDoppelwandkonstruktion
Zentralverriegelungja
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Werkzeugkoffer mit 6 Schubfächern leer

  • Der ideale Aufsatz zu den PROJAHN Werkstattwagen.
  • Schnelle und einfache Kapazitätserweiterung vorhandener Werkstattwagen
  • 3 Schubfächer mit Innenmaß 75 x 269 x 568 mm
  • Mit herausnehmbarem Werkzeugeinsatz
  • Leichtgängige, kugelgelagerte Schubfachauszüge
  • Zentralverriegelung durch Schließen des Deckels
  • Abschließbar durch Zylinderschloss
  • Extrem stabile Seitengriffe
  • Speziell angepasste PROForm Werkzeugeinlagen verfügbar
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente