PROJAHN Werkzeugkoffer mit 6 Schubfaechern

Artikelnummer: Z00006870
EAN: 4000146012246
Herstellernummer: 5902-20
PROJAHN Werkzeugkoffer mit 6 Schubfaechern
Inkl. Steuern: 213,66 € VE 1 Stück Netto 179,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkzeugkoffer mit 6 Schubfächern leer

  • Der ideale Aufsatz zu den PROJAHN Werkstattwagen.
  • Schnelle und einfache Kapazitätserweiterung vorhandener Werkstattwagen
  • 3 Schubfächer mit Innenmaß 75 x 269 x 568 mm
  • Mit herausnehmbarem Werkzeugeinsatz
  • Leichtgängige, kugelgelagerte Schubfachauszüge
  • Zentralverriegelung durch Schließen des Deckels
  • Abschließbar durch Zylinderschloss
  • Extrem stabile Seitengriffe
  • Speziell angepasste PROForm Werkzeugeinlagen verfügbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max. Belastung je Schubfach 20 kg
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen