Werkzeugkoffer Aluminium 460x340x165 mm, abschließbar

Artikelnummer: Z00059436
EAN: 4250072523501
Herstellernummer: 4000871788
Werkzeugkoffer Aluminium 460x340x165 mm, abschließbar
Inkl. Steuern: 58,98 € VE 1 Stück Netto 49,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkzeugkoffer Aluminium 460x340x165 mm, abschließbar

        
  • mit zwei Werkzeugtafeln     
              
    • 1 x einseitig
    •         
    • 1 x beidseitig bestückbar
    •     
        
  •     
  • flexible Einteilungen
  •     
  • zusätzliche Halterungen für Stifte und Visitenkarten usw.
  •     
  • zwei Zahlenschlösser
  •     
  • Komfortgriff
  •     
  • abnehmbarer Tragegurt


Technische Daten:

        
  • Breite: 460 mm
  •     
  • Höhe: 165 mm
  •     
  • Tiefe: 340 mm
  •     
  • Material: Aluminium


Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 340
Material Aluminium
Höhe (mm) 165
Breite (mm) 460

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen