Kunststoffkoffer PP silbergrau mit PU-Noppenschaum 25mm B388xT388xH85mm

Artikelnummer: Z00063947
EAN: 4054773006604
Kunststoffkoffer PP silbergrau mit PU-Noppenschaum 25mm B388xT388xH85mm
Inkl. Steuern: 26,45 € VE 1 Stück Netto 22,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

aus Polypropylen mit Schaumstoffeinlage · Farbe silbergrau · mit Stapelnoppen für ein sicheres und rutschfreies Stapeln · mit stabilen Verschlüssen (blau) und Scharnieren · mit PU-Noppenschaum anthrazit 25 mm, in Ober- und Unterschale · auf Palettenmaß abgestimmt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innenbreite (mm) 295
Innenlänge (mm) 370
Außenbreite (mm) 388
Außenhöhe (mm) 85
Außenlänge (mm) 388
Innenhöhe (mm) 75
Material PP
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen