• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 42%

HAZET Kunststoff-Tragekasten 190L-1

UVP: 20,53 € 12,00 € Netto 10,08 €
- 27%

VIGOR Werkzeugkoffer, leer V1425

UVP: 27,25 € 20,00 € Netto 16,81 €
- 42%

HAZET Kunststoff-Werkzeugkasten 190L-2

UVP: 85,08 € 49,75 € Netto 41,81 €
- 20%

Bosch Professional Koffersystem i-BOXX 72, BxHxT 367 x 53 x 313 mm

UVP: 23,80 € 19,04 € Netto 16,00 €
- 30%

Bosch Professional Koffersystem i-BOXX 53 set 10

UVP: 41,65 € 29,21 € Netto 24,55 €
- 34%

Bosch Professional Koffersystem i-BOXX 53 set 12

UVP: 41,65 € 27,58 € Netto 23,18 €
- 48%

Quality Brand Werkzeugkasten 5tlg. 530x195x200mm silber S.0,9mm

Artikelnummer:  
Z00059270 
EAN:  
8716736000017 
Herstellernummer:  
205A NW 70 ST. 
Marke: 
Quality Brand 

Lieferung in 1 Werktag.

29,00 €

Netto 24,37 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Außenbreite 530 Millimeter
Außenhöhe 200 Millimeter
Außentiefe 200 Millimeter
Blechstärke ca. 0,9 Millimeter
Farbe silbergrau
Alle technische daten

Produktbeschreibung

aus Stahlblech · silbergrau lackiert · umgebördelte Kanten · mit umlegbarem Tragegriff · abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) · Blechstärke: ca. 0,9 mm · Spitzenqualität
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben