Werkzeugkoffer B.445xH.235xT.230mm a.PP m.Schnappverschluss schwarz/silber

Artikelnummer: Z00050757
EAN: 5733439715140
Herstellernummer: 715140
Werkzeugkoffer B.445xH.235xT.230mm a.PP m.Schnappverschluss schwarz/silber
Inkl. Steuern: 21,75 € VE 1 Stück Netto 18,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus robustem PP-Kunststoff mit stabilen Schnappverschlüssen · mit klappbarem Tragebügel · mit innenliegender Kleinteile-Sortimentsbox mit transparentem Deckel · ein mehrfach unterteilter, herausnehmbarer Werkzeugträger Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 445
Höhe (mm) 235
Modell Toolbox 31-26
Tiefe (mm) 230

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen