raaco Werkzeugkoffer B.475xT.215xH.360mm 6Werkzeughalter 1Paneel Bodensch.m.5 Eins.

Artikelnummer:  
Z00050752 
EAN:  
5733439139809 
Herstellernummer:  
139809 
Marke: 
raaco 
raaco

Artikel aktuell nicht lieferbar

202,37 €

Netto 170,06 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Breite 475 Millimeter
Breite (mm) 475
Einsteckfächer 6 + 6 ToolFix
Höhe 360 Millimeter
Höhe (mm) 360
Tiefe 215 Millimeter
Tiefe (mm) 215
Tragfähigkeit bis 45 KG_tmp
Alle technische daten

Produktbeschreibung

- 1 Werkzeugpaneel mit 2 Open Toolfix Werkzeughaltern mit gummierten Einschublamellen auf der Vorder- und 2 Open Toolfix auf der Rückseite - zusätzlich auf der Bodenplatte 2 Open Toolfix Werkzeughalter - Bodenschale bestückt mit 5 herausnehmbaren Facheinsätzen (A-Höhe) - zusätzliche Aluminiumrahmen für eine Belastbarkeit bis 45 kg
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben