raaco Werkzeugkoffer B.485xT.215xH.410mm 66Einsteckfächer 1Paneel Bodensch.m.2 Eins.

Artikelnummer: Z00050754
EAN: 5733439139977
Herstellernummer: 139977
raaco Werkzeugkoffer B.485xT.215xH.410mm 66Einsteckfächer 1Paneel Bodensch.m.2 Eins.
Inkl. Steuern: 174,55 € VE 1 Stück Netto 146,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

- 1 Werkzeugpaneel mit 28 Einsteckfächern auf der Vorder- und 17 Einsteckfächern auf der Rückseite - zusätzlich auf der Bodenplatte 21 Einsteckfächer - Bodenschale bestückt mit 2 herausnehmbaren Einsätzen (BA-Höhe) - belastbar bis 25 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 410
Tiefe (mm) 215
Breite (mm) 485
Tragfähigkeit bis 25 KG_tmp
Einsteckfächer 66
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen